エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
1.0ton チェーンコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591337
品番
EA638N-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
d1:20.5、b1:8、h:25、d2:8
使用荷重(t)
1