エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
5.0ton チェーンコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591364
品番
EA638N-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
d1:41.0、b1:15、h:54、d2:16
使用荷重(t)
5