エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M16x27mm アイボルト(炭素鋼製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591547
品番
EA638SD-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
14
使用荷重(kg)
700
アイ部内径(Φmm)
35