エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591608
品番
EA638SD-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
60
使用荷重(t)
3.2
線径(Φmm)
24
アイ部内径(Φmm)
60