エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M64x90mm アイボルト(炭素鋼製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591653
品番
EA638SD-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
110
使用荷重(t)
16
線径(Φmm)
48
使用荷重(kg)
16000
アイ部内径(Φmm)
110