エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591723
品番
EA638SF-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
最小値(mm):318
材質
SUS316
寸法(mm)
A:14、D:22
破断荷重(kN)
69
アズワン品番
64-2254-36