エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591739
品番
EA638SR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
材質
高純度熱処理スチール
内径(Φmm)
20
使用荷重(t)
0.4
線径(Φmm)
8
アイ部内径(Φmm)
20