エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
M20x30mm アイボルト(高純度・熱処理)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591784
品番
EA638SR-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,987
販売価格(税別)
¥
8,170
バスケットに入れる
材質
高純度熱処理スチール
内径(Φmm)
35
使用荷重(t)
6
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
6000
アイ部内径(Φmm)
35