M24x36mm アイボルト(高純度・熱処理)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64591793 品番EA638SR-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,043
販売価格(税別)
9,130
材質高純度熱処理スチール 内径(Φmm)50 使用荷重(t)8 線径(Φmm)20 アイ部内径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする