エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
M 8 アイナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591854
品番
EA638SS-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
鍛造のため、高強度です
材質
鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
140
アイ部内径(Φmm)
20