エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
M20 アイナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591897
品番
EA638SS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
鍛造のため、高強度です
材質
鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
1200
アイ部内径(Φmm)
40