M12 アイナット(高純度・熱処理スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64591949 品番EA638ST-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,685
販売価格(税別)
3,350
内径(Φmm)30 使用荷重(t)1.6 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)1600 アイ部内径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする