防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64591960 品番 6484-00
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着

ライトブラウン サイズS 胸囲(cm)122 混率(%)綿98 ポリウレタン2 肩幅(cm)50 袖丈(cm)55 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする