EA638SV-36 M10x19mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ 64592073 EA638SV-36 M10x19mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ 64592073

M10x19mm ロングアイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64592073 品番EA638SV-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

耐食・耐久性に優れたステンレス製

材質SUS316 寸法(mm)B:19、C:19、D:19 アズワン品番64-2254-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする