PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17〜32インチ対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64592257 品番 PSW1SPK-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,980
販売価格(税別)
8,164

大人気モニターアームがスリムになって新登場!
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。
スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。
また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。
女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。
ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。

用途
重量1〜9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応
多角度調節が可能
3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能
組立・取付簡単
クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止
保証/サポート
3年保証 / 30日間の無料返品サービス
質量(kg)アーム:2.84、対応モニター:1〜9(1kg未満のディスプレイは使用不可) パステルピンク タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ固定・グロメット固定 耐荷重(kg)9 液晶モニター1 適合モニターサイズ17〜32インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75、100×100 可動範囲(°)前後:+45〜-45、左右:+90〜-90、回転:+180〜-180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする