エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル縦型下方圧え
175kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592369
品番
EA639YA-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)
100
質量(g)
300
締付け能力
170
取付金具
44.6×35.1