エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル縦型下方圧え
275kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592387
品番
EA639YA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)
144
質量(g)
590
取付金具
64.4×48.6
材質(クランプ)
クロロプレンゴム
締付け能力(kg)
275