エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル縦型下方圧え
30kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592396
品番
EA639YB-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)
69
質量(g)
30
取付金具
23.7×24
材質(クランプ)
クロロプレンゴム
可動範囲
85°
締付け能力(kg)
30