エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル縦型下方圧え
50kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592414
品番
EA639YB-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)
86
質量(g)
40
取付金具
24.3×24.2
材質(クランプ)
クロロプレンゴム
可動範囲
90°
締付け能力(kg)
50