長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64592511 品番 U7722-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・作業現場でも活躍する、 新しいワークスタイルユニフォーム
・スッキリとしたデザインながら、オリジナリティのある新しいワークウェア。
・高級感漂うマットな質感の綿タッチポリエステルを、強度面と通年での着用に適した
厚さに織り上げた上質な生地を採用。
・多用途に活躍する大容量ポケット、高いストレッチ性、不快な静電気の発生を抑える帯電防止性、イージーケア性などの機能も充実。
・着心地と機能性の両面で高い快適性を追求した一着

ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする