※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA639YB-23 225kg トグルクランプ エスコ 64592518 EA639YB-23 225kg トグルクランプ エスコ 64592518 EA639YB-23 225kg トグルクランプ エスコ 64592518 EA639YB-23 225kg トグルクランプ エスコ 64592518

225kg トグルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592518 品番EA639YB-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)190 取付金具44×39.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする