エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
14mm 絶縁片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592685
品番
EA640RB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,042
販売価格(税別)
¥
8,220
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):15
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
14
全長(mm)
184.1
質量(g)
92
アズワン品番
64-2254-74
ヘッド幅(mm)
25.1
絶縁耐圧(V)
1000