エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット
3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592807
品番
EA640RJ-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
48
質量(g)
36
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
23
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-83
絶縁耐圧(V)
1000