エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット
3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592859
品番
EA640RJ-19
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
50
質量(g)
62
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
30.2
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-88
絶縁耐圧(V)
1000