G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
長袖トレーナー(Vネック.胸ポケット有)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64592940
品番
8545-55
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・点接触裏毛で抜群な肌触りの良さ 肉厚感と軽やかさが絶妙なバランス ・首元スッキリのVネック&アクセントになる衿リブ
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71