EA640RV-10 3/8"DRxM10 [XZN] 絶縁ビットソケット エスコ 64592974 EA640RV-10 3/8"DRxM10 [XZN] 絶縁ビットソケット エスコ 64592974

3/8"DRxM10 [XZN] 絶縁ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592974 品番EA640RV-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,416
販売価格(税別)
8,560
材質クロム合金鋼 全長(mm)148 質量(g)122 外径(Φmm)22.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2255-03 ねじサイズM10 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする