キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64593080 品番 BC-H01V
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。本体をくるっと回転させることでペンのように持ち運べるブッククリップです。左右のクリップが別々にはさむため、ページの厚みが違っても外れにくいです。上クリップが下クリップに比べ短く、半透明のためページ上部の文字を隠しにくいです。

材質ABS・POM 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:151×15×16、クリップ時:106×76×16 綴じ厚(mm)約22 グリーン購入法適合
注意
※最大とじ枚数(約22mm)以上はさむとクリップが破損・変形するおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする