キャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64593211 品番 ス-SY131TD-M
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですサクッと勉強計画を立てたい人向けのTODO管理がメインの罫線です。見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます。週単位・一日単位でやるべきこととやったことを簡単に管理できるほか、大まかに勉強時間のカウントも出来て、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです

グレー サイズA5 枚数51枚(扉1ページ含む) 寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148 紙質中紙:上質紙(森林認証紙) TO DO罫 グリーン購入法適合 製本ソフトリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする