669-968758 [iPhone 12/12 Pro専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 64593964 669-968758 [iPhone 12/12 Pro専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 64593964 669-968758 [iPhone 12/12 Pro専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 64593964 669-968758 [iPhone 12/12 Pro専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 64593964

[iPhone 12/12 Pro専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593964 品番669-968758
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

まるでアクセサリーなクリアケース。
ジュエルのような透明感とゴールドの輝きで、手元を美しく魅せる。
ON/OFFどちらにも
あえて縁取りを施した美しく印象的なゴールドのカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。
旬なニュアンスカラー
サックスブルー、アーモンドピンク、グレージュ、チャコールブラックに加え、新色クリアが登場。品のある透明感はスマホを持つ手元を美しく見せてくれます。
指紋が目立ちにくくキレイが続く
マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。
カメラや画面をキズから守るフチ高設計
フチが高く設計させており直接地面に触れにくく、キズから守る。
ストラップホール付き
ケース側面にストラップホール付き。 salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。
アレンジを楽しむ
お好きなカードや写真を挟んで。
スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。
落としても安心な耐衝撃設計
MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。

仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可 材質主素材:ポリカーボネート、TPU、PET/クリア主素材:ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET グレージュ タイプケース 対応機種iPhone 12/12 Pro専用 特性耐衝撃性
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする