TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410

TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410
TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410
TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410
TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410
TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410
TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410
TB-A25STSLOBG iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア エレコム 64594410

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 耐衝撃 背面クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルーグレー
内容量1個注文コード64594410品番TB-A25STSLOBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エッジ部分のカラーがアクセントとなる軽く、衝撃に強いクリアケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用しました。

用途
エッジ部分のカラーがアクセントとなる軽く、衝撃に強いクリアケースです。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用しました。
背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、端末を傷から保護します。
背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブルーグレー質量(g)約78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10.5×201対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする