用途モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。
端末を最大約11.5cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定する場合は、角度の調整ができません。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート色ブラック質量(g)約575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×15.5×285対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)適合品番A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898