曜日別特売
HVP-VF1-L120A2-B-G 可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64594637

可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個吐出量(L/min)100(1,000min-1)、120(定格回転速度時)圧力調整範囲(MPa)1.4~3.5使用流体水グリコール系作動油注文コード64594637品番HVP-VF1-L120A2-B-G
参考基準価格(税別)¥521,750販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。

質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)3.5圧力調整範囲(MPa)1.4~3.5吐出量(L/min)100(1,000min-1)、120(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする