※着用例
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋・マスク・感染予防
伊藤忠リーテイルリンクの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウンPEコーティングなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10着)
注文コード
64594996
品番
KGI-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,381
販売価格(税別)
¥
1,255
バスケットに入れる
蒸れにくく通気性の良い、不織布製の使い捨てガウン。袖口にフィットするゴム袖タイプです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
120
目付(g/m
2
)
20