曜日別特売
HVP-VCD1-F26-45A1A2-C 可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64595100

可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)0.8~1.8注文コード64595100品番HVP-VCD1-F26-45A1A2-C
参考基準価格(税別)¥428,850販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。

質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.8~1.8吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする