曜日別特売

可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ

可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。

質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595084HVP-VCD1-F26-45A1A1-C0.8~1.8
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595100HVP-VCD1-F26-45A1A2-C0.8~1.8
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595109HVP-VCD1-F26-45A1A3-C0.8~1.8
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595118HVP-VCD1-F26-45A2A1-C1.4~3.5
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595127HVP-VCD1-F26-45A2A2-C1.4~3.5
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595145HVP-VCD1-F26-45A2A3-C1.4~3.5
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595170HVP-VCD1-F26-45A3A1-C3~7
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595188HVP-VCD1-F26-45A3A2-C3~7
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595206HVP-VCD1-F26-45A3A3-C3~7
428,850
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする