ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
3~14
注文コード
64595364
品番
HPP-VB2V-F8A5-B-G
参考基準価格(税別)
¥151,550
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)
7.1
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
14
圧力調整範囲(MPa)
3~14
使用流体
水グリコール系作動油
吐出口径
Rc1/2
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
~8.0
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
2500
関連資料:
(4.04MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。