ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
5 ~ 21
注文コード
64595635
品番
HPP-VD3V-F25A7-EE-B
参考基準価格(税別)
¥252,610
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・圧力調整範囲
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)
19.5
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
5 ~ 21
使用流体
石油系作動油
吐出口径
Rc1
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
1~25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
2000
関連資料:
(4.04MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。