※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEXEN
NEXENの タイヤ単品
NEXENの サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera RU1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
64595660
品番
225/55R19 99H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:
高性能SUVの走りを支えるスタイリッシュSUVスポーツタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
NEXEN(ネクセン) N'fera RU1
タイヤサイズ
225/55R19 99H
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
19
偏平率(%)
55
適合ボディタイプ
乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000