HPP-VD3V-F40A3-EE-B 可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64595757

可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa)1 ~ 7注文コード64595757品番HPP-VD3V-F40A3-EE-B
参考基準価格(税別)¥269,160販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです

質量(kg)26.4種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa)1 ~ 7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)2~40定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする