※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ROADSTONE(ロードストーン)
ROADSTONE(ロードストーン)の タイヤ単品
ROADSTONE(ロードストーン)の サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
タイヤサイズ
225/45R19 96W
注文コード
64595809
品番
225/45R19 96W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
【タイヤ性能】:
環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04
タイヤサイズ
225/45R19 96W
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
19
偏平率(%)
45
適合ボディタイプ
乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000