TCP22-F6.3-8-MR1-B 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64596019

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個使用流体石油系作動油注文コード64596019品番TCP22-F6.3-8-MR1-B
参考基準価格(税別)¥246,460販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

質量(kg)4.7種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする