幸和製作所
幸和製作所の 紙おむつ・排泄関連
幸和製作所の 尿器・便器
幸和製作所の 尿器
テイコブ半透明尿器 UR01シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596038
品番
UR01W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
量がわかる目盛付き中身が見えにくい半透明の女性用尿器。
用途
女性用
材質
本体/ポリエチレン、フタ・口輪/ポリプロピレン
容量(mL)
800
質量(g)
112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×108×138
耐熱温度(℃)
本体:70、フタ・口輪:120
アズワン品番
68-1999-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000