※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

235/50R18 101W 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  N8000 ROADSTONE(ロードストーン) 64596055 235/50R18 101W 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  N8000 ROADSTONE(ロードストーン) 64596055

【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N8000

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード64596055 品番235/50R18 101W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

【タイヤ性能】:
クルマとの一体感を感じるスポーツタイヤ

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N8000 タイヤサイズ235/50R18 101W タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)18 偏平率(%)50 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする