※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205/65R16 95H 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン) 64596125 205/65R16 95H 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン) 64596125

【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) タイヤサイズ205/65R16 95H 注文コード64596125 品番205/65R16 95H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

【タイヤ性能】:
優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) CP672 タイヤサイズ205/65R16 95H タイヤ幅(mm)205 リム径(inch)16 偏平率(%)65 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする