ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
水グリコール系作動油
注文コード
64596168
品番
TCP22-F6.3-8-MR1-B-G
参考基準価格(税別)
¥258,770
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
使用流体
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
質量(kg)
4.7
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
3000
関連資料:
(1.6MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。