235/55R19 101W 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン) 64596475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

235/55R19 101W 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン) 64596475
235/55R19 101W 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン) 64596475

【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)235
偏平率(%)55
タイヤサイズ235/55R19 101W
内容量1セット(4本)注文コード64596475品番235/55R19 101W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。

用途
サマータイヤ
本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330タイヤサイズ235/55R19 101Wタイヤ幅(mm)235リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする