215/40R18 8WY 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン) 64596904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215/40R18 8WY 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン) 64596904
215/40R18 8WY 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン) 64596904

【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)40
タイヤサイズ215/40R18 8WY
内容量1セット(4本)注文コード64596904品番215/40R18 8WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。

用途
サマータイヤ
本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330タイヤサイズ215/40R18 8WYタイヤ幅(mm)215リム径(inch)18偏平率(%)40適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする