ノーブランド
ノーブランドの 入浴関連
ノーブランドの 入浴用品
ノーブランドの 入浴小物
ビナール カーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
LLサイズ
注文コード
64597185
品番
850100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビナール モイスチャーカーラーの別売りセット。
セット内容
カーラー×4、クリップ×4
材質
カーラー:ウレタンフォーム、ポリプロピレン、クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ40×長さ70
サイズ
LLサイズ
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
69-6191-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000