※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225/60R18 104V 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン) 64597385 225/60R18 104V 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン) 64597385

【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R380

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 64597385 品番 225/60R18 104V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R380 タイヤサイズ225/60R18 104V タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)18 偏平率(%)60 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする