エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの スタンダードニッパー
110mm ニッパー(ミニ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64598617
品番
EA682AB-108A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
硬度HRC40までの切断が可能
仕様
ジョー厚み:6.5mm
材質
クロムニッケル鋼
全長(mm)
110.5
先端厚さ(mm)
6.5
切断能力(Φmm)
銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)
TPE(熱可塑性エラストマー)